| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-109894197 Herst.-Nr.: 6971636405054 EAN/GTIN: 6971636405054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Drucken | Schichtstärke (min.) | 0.05 mm | ![](/p.gif) | Schichtstärke (max.) | 0.35 mm | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Fused Deposition Modeling (FDM) | ![](/p.gif) | Maximale Druckgröße (BxTxH) | 220 x 220 x 250 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Druckköpfe | 1 | ![](/p.gif) | Unterstütze Schichtstärke Glühfaden | 1.75 mm | ![](/p.gif) | Maximale Druckgeschwindigkeit | 120 mm/sek | ![](/p.gif) | Genauigkeit | 0.1 mm | ![](/p.gif) | Düsenbreite | 0.4 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 440 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 465 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 7000 g | Leistungen | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximale Druckplattformtemperatur | 100 °C | ![](/p.gif) | Maximale Temperatur der Extruderspitze | 260 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 380 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 205 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 565 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 8900 g | Energie | Stromverbrauch (max.) | 350 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |