Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik IMT-02-RK-WS-KP Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik IMT-02-RK-WS-KP Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
EFB Elektronik IMT-02-RK-WS-KP Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109898074
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IMT-02-RK-WS-KP
EAN/GTIN:
     4049759190354
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Zur Aufnahme von allen INFRALAN RJ45 Keystone Modulen Rahmenset in 1-Port, 2-Port oder 3-Port
40°-Auslass Außenring 80x80mm und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075
Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers
Separate Erdungsfahne für Faston 6,3mm Flachsteckhülse Mit Staubschutzklappen und integriertem Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
EFB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.