Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 406829005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109932158
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     406829005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.