Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Froli 27253 Keil 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Ausgleichskeil
Standard-Ausgleichskeil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109938514
Hersteller:
     Froli
Herst.-Nr.:
     27253
EAN/GTIN:
     4028084272539
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Maße: 450 x 160 x 80 mm Gepr. Stützlast: 2.000 kg pro Rad Stufenloses Auffahren: Ges.-Höhe ca. 80 mm Gewicht: ca. 1.090 g 2-er Set, für Tandemachse geeignet. Bis 8,0 to zulässiges Gesamtgewicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1090 g
Merkmale
Schlagfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.