Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Froli 76686 Keil 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Froli 76686 Keil 430 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109938517
Hersteller:
     Froli
Herst.-Nr.:
     76686
EAN/GTIN:
     4028084766861
Der neue Froli Kompaktkeil ermöglicht perfekten Höhenausgleich bei Kompaktfahrzeugen. Einfach praktisch: Unser stapelbarer Kompaktkeil für Campervans und Kompaktfahrzeuge! Gleichmäßiges, einfaches Auffahren für optimalen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
430 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schlagfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 26,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,50*
€ 81,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,70*
€ 75,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.