| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109938518 Herst.-Nr.: 75169 EAN/GTIN: 4028084751690 |
|
|
| | |
| Maße: 474 x 230 x 100 mm Gepr. Stützlast: 1.250 kg pro Rad Gewicht: ca. 1.700 g 2-er Set, inkl. Transporttasche Bis 5,0 t zulässiges Gesamtgewicht.2-er Set, inkl. Transporttasche. Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Homogenes Auffahren. Sicherer Stand. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 474 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 1700 g | Merkmale | Schlagfest | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |