| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-110020597 Herst.-Nr.: 231197 EAN/GTIN: 4260274231197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Monkey Banana Solid Link Kabel wurden speziell entwickelt um die Anforderungen an Signaltreue die bei Verbindung von Studio Monitoren, Keyboards, Synthesizern, Mischpulten, Installationen, DJ Setups, Signalverteilern und anderen Geräten , nötigt sind zu erfüllen. Die Solid Link Kabel sind zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Tonstudios und Musikern und Audio Liebhabern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 6.35mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | XLR | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |