Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 100cm
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 100cm
Monkey Banana Solid Link Kabel - XLR-M / XLR-F / 100cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110020602
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230916
EAN/GTIN:
     4260274230916
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1m
Die Monkey Banana Solid Link Kabel wurden speziell entwickelt um die Anforderungen an Signaltreue die bei Verbindung von Studio Monitoren, Keyboards, Synthesizern, Mischpulten, Installationen, DJ Setups, Signalverteilern und anderen Geräten , nötigt sind zu erfüllen. Die Solid Link Kabel sind zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Tonstudios und Musikern und Audio Liebhabern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, bananenstecker kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.