| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110020610 Herst.-Nr.: 230923 EAN/GTIN: 4260274230923 |
| |
|
| | |
| Die Monkey Banana Solid Link Kabel wurden speziell entwickelt um die Anforderungen an Signaltreue die bei Verbindung von Studio Monitoren, Keyboards, Synthesizern, Mischpulten, Installationen, DJ Setups, Signalverteilern und anderen Geräten , nötigt sind zu erfüllen. Die Solid Link Kabel sind zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Tonstudios und Musikern und Audio Liebhabern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | XLR | | Anschluss 2 | XLR | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer |
|
| | |
| | | |
| |