Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec NX500M Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Antec NX500M Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110072535
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-81057-9
EAN/GTIN:
     761345810579
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4450 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite, Oben
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
325 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
451 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
5
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.