Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D Ender 3 S1 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D Ender 3 S1 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)
Creality 3D Ender 3 S1 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)
Creality 3D Ender 3 S1 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110105149
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     CREALITY-ENDER-3S1
EAN/GTIN:
     6971636401346
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Drucken
Druckmaterial
PC-ABS
Schichtstärke (min.)
0.05 mm
Schichtstärke (max.)
0.35 mm
Drucktechnologie
Fused Deposition Modeling (FDM)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
220 x 220 x 270 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Unterstütze Schichtstärken
0.1,0.35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
453 mm
Höhe
622 mm
Gewicht
9100 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Maximale Druckplattformtemperatur
100 °C
Maximale Temperatur der Extruderspitze
260 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11200 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.