Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Scheppach CSP41 Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110105245
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5910113906-500
EAN/GTIN:
     4046664109990
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
Wenn Sie auf der Suche nach einer 16“ (40 cm) Benzin-Kettensäge sind, wird die scheppach CSP41 mit ihrer Leistung überzeugen. Dank des werkzeuglosen Ketten-Wechsel- und Schnellspannsystems ist schnelles Arbeiten garantiert. Im Lieferumfang ist sowohl ein Schwert als auch eine Sägekette von ProCut enthalten. Handlich und leistungsstark, das muss sie sein, die Kettensäge, auf die man sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten und Fällen von Bäumen sowie beim Entasten verlässt. Die CSP41 von scheppach wurde von dem Magazin „Heimwerker Praxis“ als zuverlässiges Einsteigergerät für diese Arbeiten ausgezeichnet. Der leistungsstarke 41 cm³ 2-Takt-Benzinmotor sowie das qualitativ hochwertige 16“ ProCut-Schwert und -Kette sorgen für ein sehr gutes Schnittergebnis. Mit der Schnittstärke von 37,5 cm ist die Motorsäge für das Sägen von Brennholz ebenso einsetzbar wie für das Entfernen von Hecken, Sträuchern oder Ästen. Ein eingebauter Hochleistungsluftfilter verlängert die Lebensdauer des Motors. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch, sodass man sich darüber während der Arbeit keine Gedanken machen muss. Auch lässt sich die Kette jederzeit und ohne Werkzeug über ein Stellrad und das Ketten-Schnellspann-System nachspannen. Dadurch und aufgrund des Benzinmotors ermöglicht die CSP41 Kettensäge ein hohes Maß an Flexibilität, da sie jederzeit ortsungebunden eingesetzt werden kann. Für möglichst komfortables Arbeiten ist die Benzin-Motorsäge mit einem Antivibrationssystem ausgestattet. Die Vibrationen des Motors auf die Griffe werden deutlich reduziert und machen längere Arbeitsphasen möglich. Noch wichtiger als das hohe Maß an Komfort sind die eingebauten Sicherheitsmechanismen. Der große Krallenanschlag aus Metall ermöglicht es, beim Sägen mit einlaufender Kette den Motorblock am Holz zu fixieren. Ein unkontrolliertes Ausschlagen der Kettensäge wird somit erschwert. Außerdem kann durch ihn eine Hebelwirkung genutzt werden, um Druck auf die Sägekette zu entwickeln. Bei einem Rückschlag stoppt die Kettenbremse innerhalb weniger Millisekunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
400 mm
Motortyp
2-Takt-Motor
Schnittlänge
375 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Automatische Ölung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kette spannen/tauschen ohne Werkzeug
Ja
Schnellstoppfunktion
Ja
Rückschlagbremse
Ja
Kettenbremse
Ja
Hubraum
41 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
280 mm
Länge (mm)
430 mm
Gewicht
6900 g
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
1.9 hp
Weitere Suchbegriffe: benzin kettensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.