| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110106040 Herst.-Nr.: GMP133 EAN/GTIN: 5291485009809 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Leistungen | Produktfarbe | Violett | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Schaum, Gummi | | Größe | M | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 300 mm | | Dicke | 3 mm | | Gewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus violett, ergonomisches mauspad |
| | |
| |