Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furby (lila)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Furby (lila)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110107965
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F6743100
EAN/GTIN:
     5010996157164
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Hier kommt Furby! Dieses niedliche kleine Wesen ist ein interaktiver Spielzeugfreund mit 5 Modi, die durch Stimme aktiviert werden. Mit über 600 Sätzen, Witzen, Liedern und mehr lädt Furby zum Spielen ein. Mit 5 gesprochenen Kommandos an Furby wechselt er in den entsprechenden Spielmodus: Tanzparty, Nachplappern, Hellsehen, Lass uns chillen und Lichtershow. Furby reagiert, wenn er umarmt, sein Kopf gestreichelt, er geschüttelt oder mit seinem eigenen Pizza-Anhänger (oder dem Finger) gefüttert wird. Je mehr ein Kind mit ihm spielt, desto mehr Spaß wird freigeschaltet! Furby kann liebevoll umsorgt werden, indem er gefüttert und gekämmt wird. Dann kann er mit den ansteckbaren Perlen gestylt werden und sogar tolles Modezubehör kann für seinen Besitzer gestaltet werden. Das elektronische Plüschspielzeug eignet sich für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren und ist ein tolles Geschenk und ein lustiger Begleiter für Kinder, um ihn stets an der Seite zu haben. Furby würde sagen: „Dah-noh-lah“ (Party-Zeit)!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
152.4 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Cartoon-Figur
Produktfarbe
Violett
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mit Ton
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Lichteffekte
Ja
Abwaschbare Oberfläche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.