Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo 4MOVE Multisport-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
pedalo 4MOVE Multisport-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110108256
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     22160000
EAN/GTIN:
     4260286365729
"4MOVE" bringt alle Spielenden in Bewegung und fördert Kommunikation, Konzentration und Geschicklichkeit. Bewegungsfreude und Spaß im Spiel vereinen. Verschiedene Aufgaben, die neben Konzentration, Kommunikation, Kooperation und Geschicklichkeit vor allem die Bewegung fördern, machen die Pedalo Teamspiel-Box „4move“ zu einer einzigartigen Spielesammlung. Die Pedalo Teamspiel-Box „4MOVE“ unterscheidet sich nicht nur mit ihren Spielinhalten von den anderen Teamspiel-Boxen, sondern kann mit Hilfe der Zielkarte zu einem (Schul-) Jahres-Projekt beitragen. Sie bringt mit ihren großartigen und vielzähligen Lauf- und Bewegungsspielen eine einzigartige Bewegungsfreude in Schulen, Kindergärten, Sportvereine sowie Firmen. Ideal kann die Teamspiel-Box im Rahmen einer bewegten Pause, im Schul- und Sportunterricht, bei Feiern und Festen sowie in speziellen Teambuilding-Events oder Freizeitveranstaltungen eingesetzt werden. Die mitgelieferten Reflexionskarten ermöglichen der Spielleitung, die Bewegungsspiele zu besprechen und Verbesserungen anzuregen. Die Teamspiel-Box „4MOVE“ hat für 4 bis 36 Personen alles zu bieten, um Gruppen herauszufordern, die Gemeinschaft zu stärken, Bewegung in den Alltag zu integrieren und um jeden für Bewegung zu animieren und zu begeistern. Die Spiele sind für drinnen und draußen geeignet. Die Qual der Wahl - zahlreiche Spiele mit Varianten bringen Spaß und Bewegung 25 Spiele und 5 Reflexionen lassen diese Teamspiel-Box zu einer "Teamaufgabe" werden. Mit dem Ziel, besonders große Gruppen anzusprechen, viel Bewegung in die Spiele zu bringen und im Team Kommunikation, und Kooperation zu fördern, ist die neue Teamspiel-Box "4MOVE" genau das Richtige, Gemeinschaften zu stärken und gemeinsame Ziele festzulegen. Für Gruppen von 4 bis 36 Personen sind fast alle Spiele geeignet. Das Besondere: ein Jahres-Projekt für Gruppen Die „Zielkarte“ kann bspw. im Rahmen eines (Schul-) Jahres-Projekts angewendet werden. In der Gruppe sollen gemeinsame Werte definiert, gesammelte Erfahrungen eingetragen und gewünschte Ziele erreicht werden. Ausgewählte Spiele über ein Jahr verteilt können zur Stärkung der (Klassen-) Gemeinschaft und besseren Kommunikation untereinander beitragen. Ohne Reflexion kein Lerneffekt Mit den 4 Reflexionskarten kann die Spielleitung die Aufgaben jederzeit besprechen, Themen aufnehmen und Veränderungen bspw. im Spielprozess anstoßen. Reflexionsrunden lassen sich überall durchführen und mit Hilfe der Farbkugeln, Seile und Holzstäbe Stimmungsbilder erstellt werden. Das beliebteste Spiel unserer Probanden Mit Begeisterung, viel Einsatz und Schweiß haben Schüler und Sportgruppen unsere neue Teamspiel-Box "4MOVE" getestet. Die am besten bewerteten Spiele sind - mit Varianten für leichtere oder schwierigere Durchführungen - in der Übungsanleitung zusammengestellt. Dass es ein Lieblingsspiel unter den Probanden gibt, verneinen wir nicht. Probiert selbst unsere Spiele der Teamspiel-Box "4MOVE" aus! Mit Experten entwickelt Die Spiele sind in Kooperation mit den erfahrenen Erlebnispädagogen, Laura Hübsch & Marcus Weber, von move&do entstanden und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Verschiedene Aufgaben, die neben Konzentration, Kommunikation, Kooperation und Geschicklichkeit vor allem die Bewegung fördern, machen die Pedalo Teamspiel-Box „4MOVE“ zu einer einzigartigen Spielesammlung, die einen großen Beitrag zu mehr Bewegung im (Schul-)Alltag liefert. Bewegung für ALLE - bis 36 Spielende gleichzeitig! Vielfältige Lauf- und Bewegungsspielen bringen einzigartige Bewegungsfreude in Schulen, Kindergärten, Sportvereine sowie Firmen. Ideal kann die Teamspiel-Box "4MOVE" im Rahmen einer bewegten Pause, im Schul- und Sportunterricht, bei Feiern und Festen sowie in speziellen Teambuilding-Events oder Freizeitveranstaltungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Multisport-Set
Material
Buche, Baumwolle, Gummi, Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Anzahl an Spielern
36
Team-Spiel-Modus
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
121 Stück(e)
Anzahl der Karten
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bälle
40
Bedienungsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Breite
440 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.