Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10029497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Relaxdays 10029497
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110108377
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025914103
EAN/GTIN:
     4052025914103
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Muster
Kein Muster
Empfohlene Platzierung
Balkon, Terrasse
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Höhe
2450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.