Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC MP56-3 Geschwindigkeitspumpe 930 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpe MP 56-3 - BENZIN
Wasserpumpe MP 56-3 - BENZIN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110117014
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     FA560HH1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen
Notstromaggregat
Stromaggregat
Wann und wo immer große Wassermengen transportiert oder abgepumpt werden sollen - die stromunabhängigen
Benzinwasserpumpen sind die ideale Lösung. In Klarwasser- oder Schmutzwasserausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wasserfilter
Ja
Merkmale
Typ
Geschwindigkeitspumpe
Vorgesehene Verwendung
Bilge, Entwässerung, Garten, Teich
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
466 mm
Gewicht
28000 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
26 m
Maximale Fördermenge
930 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Eintauchtiefe (max)
8 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Benzin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,54*
€ 852,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,81*
€ 775,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.