Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESKV 40 LT SG Grau Polyamid, Silikon 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESKV 40 LT SG Grau Polyamid, Silikon 10 Stück(e)
WISKA ESKV 40 LT SG Grau Polyamid, Silikon 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110146203
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061500
EAN/GTIN:
     4007685615006
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, M40, RAL 7001, kurzes Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40
Gewindelänge
12 mm
Schraubenschlüsselbreite
46 mm
Kabeldurchmesser (min.)
16 mm
Kabeldurchmesser (max.)
28 mm
Durchmesser Montageloch
51 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,091*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,041*
€ 4,80879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,801*
€ 4,52319
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,091*
€ 3,67829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.