Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042224R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1184 mm Cooper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042224R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1184 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042224R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1184 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110150702
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042224R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3163 g
Verpackungstiefe
1184 mm
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Länge (mm)
1184 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.