Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX010168R9999 Rack Freistehendes Gestell Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110158941
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX010168R9999
EAN/GTIN:
     4011617101680
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse
Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 1050 x 350, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 4, Platzeinheiten 576, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1110 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
1920 mm
Paketgewicht
78297 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Kunststoff, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Türöffnungswinkel
180 °
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
73895 g
Montagetiefe (min.)
299 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, standschrank striebel, leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 869,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,27*
€ 1.154,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,71*
€ 1.142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,69*
€ 1.099,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,78*
€ 1.071,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,03*
€ 1.034,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010943R9999
ab € 145,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.