Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC MP34-2 Geschwindigkeitspumpe 700 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpe Benzin MP 34-2 -
Wasserpumpe Benzin MP 34-2 -
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110192316
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     FC340DH1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen
Notstromaggregat
Stromaggregat
Wann und wo immer große Wassermengen transportiert oder abgepumpt werden sollen - die stromunabhängigen
Benzinwasserpumpen sind die ideale Lösung. In Klarwasser- oder Schmutzwasserausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wasserfilter
Ja
Merkmale
Typ
Geschwindigkeitspumpe
Vorgesehene Verwendung
Bilge, Entwässerung, Garten, Teich
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
481 mm
Gewicht
47000 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
30 m
Maximale Fördermenge
700 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Eintauchtiefe (max)
8 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Benzin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,54*
€ 1.565,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,18*
€ 1.551,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,91*
€ 1.498,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,84*
€ 1.464,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,83*
€ 1.427,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.