Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET LN1130 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET LN1130 Gateway/Controller
PLANET LN1130 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110258952
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LN1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Antennentyp
Extern
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
218 g
Energie
Eingangsspannung
24 V
DC input Spannung
9 - 48 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.