Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel BB50132 Brennholzwagen & -halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel BB50132 Brennholzwagen & -halter
Perel BB50132 Brennholzwagen & -halter
Perel BB50132 Brennholzwagen & -halter
Perel BB50132 Brennholzwagen & -halter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110319408
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BB50132
EAN/GTIN:
     5410329708382
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzscheitträger
Material
Eisen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1180 mm
Gewicht
3800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BB50301N
ab € 42,25*
Ähnlich
Perel
BB50304
ab € 33,83*
Ähnlich
Toolland
QT123
ab € 26,29*
Ähnlich
Toolland
BB50114
ab € 21,72*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.