Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel Ibiza Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel Ibiza Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Perel Ibiza Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Perel Ibiza Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Perel Ibiza Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110319593
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BG40003
EAN/GTIN:
     5411244400030
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1710 g
Slot-Breite
235 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
5411244000254
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.