Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Toolland Monaco Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110319599
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     BG50001
EAN/GTIN:
     5411244820111
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2250 g
Slot-Breite
358 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 250mm x 360mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
5411244000254
ab € 8,83*
Zubehör
Perel
BG22001
ab € 55,43*
Zubehör
Perel
BG22003
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.