Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
HPE ProLiant DL320 Gen11 Server Rack (1U) Intel® Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110332667
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P57686-B21
EAN/GTIN:
     190017619279
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Sind Sie auf der Suche nach einer skalierbaren, kostengünstigen Serverlösung für Ihre virtualisierten und softwaredefinierten Computing-Workloads? Beim HPE ProLiant DL320 Gen11 Server handelt es sich um eine 1U 1P-Lösung, die eine außergewöhnliche Rechenleistung, verbesserte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten und eine maximale Arbeitsspeicherkapazität und Bandbreite mit 1P-Wirtschaftlichkeit bietet. Basierend auf den skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 32 Kernen, 270 W, erhöhter Speicherbandbreite (bis zu 2 TB 4800 MT/s) und Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 I/O, ist der HPE ProLiant DL320 Gen11 Server eine perfekte kostengünstige 1U-1P-Performance-Lösung. Das Silicon Root of Trust verankert die Server-Firmware und erzeugt einen Fingerabdruck für den Intel Secure Processor, dem genau entsprochen werden muss, damit der Server startet. Der HPE ProLiant DL320 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für virtualisierte Workloads wie softwaredefiniertes Computing, CDN und VDI und Anwendungen am sicheren Edge, die einen Ausgleichsprozessor, Arbeitsspeicher und Netzwerkbandbreite benötigen.

Hauptmerkmale

Intuitiver Betrieb der Cloud: Einfach, Self-Service und automatisiert
- HPE ProLiant DL320 Gen11 Server sind für Ihre hybride Welt entwickelt worden. Die HPE ProLiant DL320 Gen11 Server vereinfachen die Art und Weise, wie Sie die Computer Ihres Unternehmens kontrollieren – vom Edge bis zur Cloud – mit einem Cloud-Betriebserlebnis.
- Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und machen Sie Ihr Team mit globaler Transparenz und Einblicken über eine Self-Service-Konsole von einem reaktiven zu einem proaktiven Team.
- Automatisieren Sie Aufgaben für eine effiziente Bereitstellung und sofortige Skalierbarkeit für nahtlosen, vereinfachten Support und Lifecycle Management, um Aufgaben zu reduzieren und Wartungszeitfenster zu verkürzen.
- Alle diese Erfahrungen wurden in alle HPE ProLiant Gen11 Server integriert, unabhängig davon, ob sie als physische Server gekauft oder as-a-service mit HPE GreenLake genutzt werden, wenn Ihre Rechen- und Speicheranforderungen steigen.
- Vereinfachen und sichern Sie das Servermanagement von der Edge bis zur Cloud mit HPE GreenLake for Compute Ops Management. HPE GreenLake for Compute Ops Management ist ein As-a-Service-Erlebnis für das Computing-Management, das mehr Einfachheit, Agilität und Geschwindigkeit für Ihre gesamte globale Computing-Landschaft bietet.

Absolute Sicherheit von Haus aus: Kompromisslos, fundamental und geschützt
- Der HPE ProLiant DL320 Gen11 Server ist mit dem Silicon Root of Trust und dem skalierbaren Intel® Xeon® Prozessor der 4. Generation – einem dedizierten Sicherheitsprozessor, der in das Intel Xeon System-on-a-Chip (SoC) integriert ist – verbunden, um das sichere Starten, die Speicherverschlüsselung und die sichere Virtualisierung zu verwalten.
- Die HPE ProLiant Gen11 Server nutzen den Silicon Root of Trust für die Verankerung der Firmware eines HPE ASIC, und erzeugt einen unveränderbaren Fingerabdruck für den Intel® Xeon® Prozessor, dem genau entsprochen werden muss, damit der Server startet. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass böswilligem Code Einhalt geboten wird und intakte Server geschützt sind.
- HPE ProLiant Gen11 Server schützen kontinuierlich gesunde Server, indem sie einen Server mit kompromittierter Sicherheit in kürzester Zeit erkennen – bis hin zum Verhindern des Hochfahrens bei der Erkennung und Eindämmung von Schadcode und mit standardmäßig installierten IDevID-Zertifikaten.
- HPE ProLiant Gen11 Server bieten automatisierte Wiederherstellung nach einem Sicherheitszwischenfall, einschließlich der Wiederherstellung validierter Firmware, und erleichtern die Wiederherstellung von Betriebssystem-, Anwendungs- und Datenverbindungen. Dies bietet den schnellsten Weg, um einen Server wieder online zu bringen und in Normalbetrieb zu versetzen.
- Vom Silizium bis zur Software, von der Fabrik bis zur Cloud und von Generation zu Generation wurde HPE ProLiant Gen11 mit einem grundlegenden Sicherheitsansatz entwickelt. Dieser bietet Schutz gegen immer komplexere Bedrohungen durch ein kompromissloses Engagement für ständige Sicherheitsverbesserungen, das fest in unsere DNA integriert ist.

Optimierte Performance für Ihre Workloads: Beschleunigt, offen und effizient
- Der HPE ProLiant DL320 Gen11 Server ist eine ausgezeichnete Wahl für virtualisierte Workloads wie softwaredefiniertes Computing, CDN, VDI und Anwendungen an der sicheren Edge, die einen Ausgleichsprozessor, Arbeitsspeicher und Netzwerkbandbreite benötigen.
- Nutzen Sie die hohe Leistung Ihres Computers. Der HPE ProLiant DL320 Gen11 Server basiert auf den skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit moderner 5 nm Technologie, die bis zu 32 Kerne und 270 W TDP unterstützen.
- Profitieren Sie von höheren Datenübertragungsraten und Netzwerkgeschwindigkeiten durch den seriellen PCIe Gen5-Erweiterungsbus, mit bis zu 2x16 PCIe Gen5 und einem OCP-Steckplatz, verbessern den I/O-Durchsatz und reduzieren die Latenzzeit.
- Nutzen Sie 16 DIMM-Kanäle pro Prozessor für insgesamt bis zu 2 TB DDR5-Speicher mit erhöhter Speicherbandbreite und Leistung sowie niedrigerem Stromverbrauch.
- Profitieren Sie vom Echtzeitfeedback zur Serverleistung sowie Empfehlungen zur Feinabstimmung der BIOS-Einstellungen werden genutzt, um sich den wechselnden Geschäftsanforderungen anzupassen.

Bereitstellung As-a-Service
- HPE GreenLake unterstützt den HPE ProLiant DL320 Gen11 Server bei der Vereinfachung der IT. Mit einer Überwachung und Verwaltung rund um die Uhr erledigen unsere Experten alles, um Ihre Umgebung über die Services zu verwalten, die in die verbrauchsbasierten Lösungen integriert sind.
- Hewlett Packard Enterprise bietet den Kunden Wahlmöglichkeiten bei der Anschaffung und Nutzung von IT. Neben den traditionellen Finanzierungs- und Leasingangeboten bietet HPE weitere Optionen, die gebundenes Kapital freisetzen, Infrastrukturaktualisierungen beschleunigen und mit HPE GreenLake die nutzungsabhängige Bezahlung für den lokalen Verbrauch ermöglichen.
- Mit dieser Lösung können Sie sehr schnell ein breites Spektrum von Cloud-Services bereitstellen, z. B. für Container, Rechenressourcen, virtuelle Maschinen (VMs), beschleunigten Speicher, Datenschutz und mehr. Workload-optimierte, vorkonfigurierte Lösungen können schnell eingebunden werden, was Ihre Agilität beschleunigt
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3408U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
22.5 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix Community Enterprise Linux (CentOS, Alma Linux, Rocky Linux)
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
20 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD Schnittstelle
SATA
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9144 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Leistungen
Remote-Management
iLO 6 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
605.1 mm
Höhe
42.8 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.979,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.320,91*
€ 8.711,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.272,04*
€ 8.653,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.077,65*
€ 8.422,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.989,87*
€ 8.317,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.979,86*
€ 8.306,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.