Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110386496
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-RID1N-11
EAN/GTIN:
     7340172706090
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
431 mm
Paketgewicht
5500 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
4300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
2x 140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
80 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX, SFX-L
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.