Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I73-884 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I73-884 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Highend Gaming I73-884 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110430849
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73884
EAN/GTIN:
     4046373738849
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,45*
€ 1.870,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,30*
€ 1.811,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,95*
€ 1.763,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,51*
€ 1.696,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.