Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W A60 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W A60 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445774
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169072176
EAN/GTIN:
     8720169072176
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8720169072176
EOC Code
872016907217600
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
6.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003267101
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
108 mm
Länge (mm)
108 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Transparent
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
6.3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
47 mA
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.