Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W ST64 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W ST64 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W ST64 E27
WiZ Filament-Lampe, transparent, 40 W ST64 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445776
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169072213
EAN/GTIN:
     8720169072213
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8720169072213
EOC Code
872016907221300
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
6.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003267301
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.4 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
143 mm
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Transparent
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
ST64
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
6.3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
миттєве досягнення максимальної яскравості s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
47 mA
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8.5 mm
Verpackungstiefe
8.5 mm
Verpackungshöhe
18.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.