Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445784
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169158894
EAN/GTIN:
     8720169158894
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220–240 V
Sonstige Funktionen
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003597601
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
46 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
705 mm
Paketgewicht
7100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.