Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445788
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169159136
EAN/GTIN:
     8720169159136
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220–240 V
Sonstige Funktionen
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003598001
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
46 mm
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
1432 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
367 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
2430 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.