Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl
Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl
Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl
Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl
Yato YT-7131 Maßband 8 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110446138
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-7131
EAN/GTIN:
     5906083971310
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Klebebandmaterial
Edelstahl
Klebebandbeschichtungsmaterial
Nylon
Trageschlaufe enthalten
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.