Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1754455 Herst.-Nr.: GMD31 EAN/GTIN: 887961852233 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Breite | 120 mm | | Tiefe | 123 mm | | Höhe | 80 mm | Sonstige Funktionen | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 84 Monat( e) | | Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 216 Monat( e) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE | Merkmale | Produkttyp | Bausatz | | Produktfarbe | Rot, Gelb | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 211 Stück(e) | | Material | Kunststoff | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Ursprungsland | China | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 180 mm | | Höhe des Versandkartons | 280 mm | | Produkte pro intermodalem Container (48 ft) | 26970 Stück(e) | | Produkte pro intermodalem Container (53ft) | 28896 Stück(e) | | Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 10887961852230 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 261.6 mm | | Verpackungstiefe | 54 mm | | Verpackungshöhe | 261.6 mm | | Paketgewicht | 331.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,85* | € 23,54* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,34* | € 44,26* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,50* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|