Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Fisher-Price DC League of Super-Pets HJF31 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110460870
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HJF31
EAN/GTIN:
     194735083718
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
140 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Mit Ton
Ja
Anzahl der Lieder
10
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
475 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.