Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Signature HJX18 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Barbie Signature HJX18 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110460913
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HJX18
EAN/GTIN:
     194735097104
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735097101
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
362 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
11610 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
12440 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330.2 mm
Breite
203.2 mm
Tiefe
76.2 mm
Gewicht
1540 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
698.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.