Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Barbie Cutie Reveal HKR21 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110461538
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HKR21
EAN/GTIN:
     194735106912
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735106916
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
56056 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
60060 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
139 mm
Breite
45 mm
Tiefe
25 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
169.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Mini-Puppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.