Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT20 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110461558
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKT20
EAN/GTIN:
     194735107841
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
158.8 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
108 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
183 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
26561 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
28458 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735107848
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
381 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.