Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT19 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110461559
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKT19
EAN/GTIN:
     194735107810
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
95.3 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
114.3 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Anzahl Teile
61 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
48401 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
51858 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735107817
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
141.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.