Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HKT23 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110461560
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKT23
EAN/GTIN:
     194735107896
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
101.6 mm
Tiefe
134.6 mm
Höhe
162.6 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
159 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
26561 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
28458 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735107893
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
316.2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.