Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monster High HKY69 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Monster High HKY69 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110461639
Hersteller:
     Monster High
Herst.-Nr.:
     HKY69
EAN/GTIN:
     194735110629
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735110626
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
8773 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
9399 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
693.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.