Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HNT95 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110462651
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HNT95
EAN/GTIN:
     194735149643
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
127 mm
Tiefe
457.2 mm
Höhe
203.2 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
96 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl Teile
411 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
16422 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
17595 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735149640
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
292.1 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
261.6 mm
Paketgewicht
670.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.