Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HNX66 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Fisher-Price HNX66 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110462696
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HNX66
EAN/GTIN:
     194735152445
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
292.1 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Vogel
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Stoff, Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
2 Jahr(e)
Karabinerhaken
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735152442
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
22258 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
23847 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
146.1 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
309.4 g
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
18 Monat( e)
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.