Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon HPX92 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon HPX92 Bauspielzeug
MEGA Pokémon HPX92 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110462877
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HPX92
EAN/GTIN:
     194735170517
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
63.5 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
101.6 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Anzahl Teile
79 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
34178 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
36619 Stück(e)
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735170514
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
172.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.