Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Home Monitoring Starter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Home Monitoring Starter-Set
WiZ Home Monitoring Starter-Set
WiZ Home Monitoring Starter-Set
WiZ Home Monitoring Starter-Set
WiZ Home Monitoring Starter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110478136
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169075016
EAN/GTIN:
     8720169075016
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
SmartHome Set
Weitere Informationen:
Leistungen
Sprachsteuerung
Ja
Technische Details
Farbe Konsistenz
6SDCM
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
3 Glühbirne(n)
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003317801
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Höhe
122 mm
Leuchtmittelbreite
60 mm
Glühbirnendurchmesser
60 mm
Glühbirnenhöhe
122 mm
Merkmale
Typ
Set für intelligente Beleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Glühbirnengröße
A60
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
8.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26.5 mm
Verpackungstiefe
9.5 mm
Verpackungshöhe
20.2 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Starterset, e27 sockel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.