Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-AIYY Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-AIYY Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
DELL 450-AIYY Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110493279
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AIYY
EAN/GTIN:
     5715063270318
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
180 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
Precision 7530 Precision 7540 Precision 7550 Precision 7560
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
66 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
136 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.