| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-110493702 Herst.-Nr.: NK4064 EAN/GTIN: 4052792069549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cat.6A Keystone Buchse, geschirmt, Set mit 24 Stück, werkzeuglos" von LogiLink Professional Diese kompakte RJ45-Keystone-Buchse ist ein werkzeugloses Cat.6A-Anschlussmodul mit reduzierter Größe, das sich ideal für den Einbau in Keystone-Dosen, Tragringe oder Panels eignet. Es verfügt außerdem über eine integrierte, wiederverwendbare Kabelhalterung (Zugentlastung). Ein Artikel besteht aus einer Box mit 24 Modulen, ideal für Installateure. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 145 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 318 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 188 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 16 g | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/26 | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |