| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110500977 Herst.-Nr.: 1769,1001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Smart Tank 5100 Series Smart Tank 5105 Smart Tank 5106 Smart Tank 5107 mart Tank 7000 Series Smart Tank 7005 Smart Tank 7006 Smart Tank 7300 Series Smart Tank 7305 Smart Tank 7306 Smart Tank 750 Smart Tank 7600 Series Smart Tank 7605 Smart Tank 7606 Smart Tank Plus 550 Series Smart Tank Plus 555 Smart Tank Plus 558 Smart Tank Plus 559 Smart Tank Plus 655 Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 135 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | HP 32XL (1VV24AE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |