Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110602478
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     TD98I4DI53XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Speichermedium
Speichermedien
eMMC
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x7-Z8750
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.56 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
600 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Getac 24-pin
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
880 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,62*
€ 1.609,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,93*
€ 1.599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,83*
€ 1.556,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,95*
€ 1.518,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,58*
€ 1.469,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.