Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Pocher Lotus 72D Sportwagen-Modell Montagesatz 1:8
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110630826
Hersteller:
     Pocher
Herst.-Nr.:
     HK114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz 1:8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
583 mm
Breite
254 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
2850 g
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:8
Ursprünglicher Modellname
Lotus 72D
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Baujahr
1972
Anzahl Teile
477 Stück(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Sicherheitswarnung
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,78*
€ 954,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,11*
€ 858,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,06*
€ 815,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,64*
€ 768,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.